Orico 4 Pack SATA III Cable with Locking Latch

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.5
ColorBlue
Data Transfer Speed (Gbps)6
Dimensions (mm)24x14x6 (Straight-through Connector)/16x15x14 (90-Degree Connector)
InterfaceSATA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan