Orico 3.5inch HDD Enclosure Type C USB3.1 Gen1 6Gbps

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp459.900
Spesifikasi
Compatible SSD3.5inch SATA HDD/SSD
Data CableUSB Type-A/Male to USB Type-C/Male
Data Cable Length (m)1
Dimensions (LxWxH) (mm)194x114x34
InstallationTool Free
MaterialABS
Output InterfaceUSB3.1 Gen1 Type-C
Power Supply (V/A)12/2
Support Capacity (TB)Max. 18
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Transmission Rate (Gbps)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yang tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal HDD enclosure ini bisa membaca. HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan