Orico 3 Port USB3.2 Hub Type C to C USB A Card Reader

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorBlack
Data CableType-C-T-C+USB-A adapter
Data Cable Length (m)0.5
Dimensions (LxWxH) (mm)89x60x26.5
InputType-C
Input InterfaceUSB-C Transmission interfacex1
MaterialABS
OutputUSB-Ax3 3.2 Gen1, TFx1, SDx1
Power Interface (V/A)5/3
Power Supply (V/A)5/2 (Type-C)
Transmission Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan