Orico 3 Port Charger PD QC 3.0

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
CertificationCE
ColorBlack
Input (VAC)100-240
Input Current (A)Max. 1.5 (Full Voltage)
Input Power (A)Max. 1.5
MaterialPC
OutputUSB-Cx2+USB-Ax1
Protection Over-temperature Protection/Short-circuit Protection/ Over Current Protection/Over-voltage Protection
Support ProtocolUSB-A = BC1.2, Apple2.4A, QC2.0 ClassA, QC3.0 ClassA, Samsung 2.0A, FCP, SCP, AFC, PE1.0, PE2.0 USB-C = BC1.2, Apple2.4A, QC2.0 ClassA, QC3.0 ClassA, QC4.0ClassA, PD2.0, PD3.0, PPS, FCP, SCP, AFC, PE1.0, PE2.0
USB OutputUSB-A = 4.5V-5A, 5V-4.5A,9V-3A,12V-2.5A,20V- 1.5A (30W Max); USB-C1/C2 = 5V/9V/12V/15V-3A,20V-3.25A (65W Max)
USB Total OutputUSB-C1+USB-C2 = 45W+18W(63W Max); USB-C1+USB-A Output = 45W+18W(63W Max); USB-C1+USB-C2+USB-A Output = 45W+5V-3A (60W Max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan