Orico 2-Big RAID DAS Solution ProRaid

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (mm)233.3x143x90
External Power Supply (W)48
MaterialAluminium Alloy
OutputUSB 3.0 Type-B
Support SystemWindows, MAC OS, Android, iOS
Supported Capacity (TB)44 (22 Per Bay)
Transmission Rate (Gbps)5 (USB 3.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan