Orico 2.5inch SATA HDD Adapter USB 3.0 5Gbps

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
ColorBlack
Output Interface CableUSB3.0
Power InputType-C port
Rated Power Input (V)5
Support Devices2.5inch SATA HDD/SSD
Transmission Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan