Orico 2.5inch HDD Adapter to USB 2.0 Silicone Cover

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack
Output Interface CableUSB2.0
Power InputType-C port
Rated Power Input (V)5
Support Devices2.5-inch SATA HDD/SSD PC
Transmission Rate (Mbps)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan