Orico 2.5inch 5Gbps Taichi Portable SSD

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.3
Cable TypeUSB-C/-A to USB-C
ColorBlack
Dimensions (mm)125x80x13
InterfaceUSB-C
MaterialAlloy, ABS
SystemWindows / Linux / Mac OS / Android
Transmission Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan