Orico 15in1 Type C Hub USB 3.0 2.0 TF SD HDMI DP RJ45 AUX PD

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (mm)107x47.5x132.5
Indicator LightGreen
Input InterfaceType-C
MaterialAluminium Alloy
Network SpeedGigabit
Output InterfaceUSB-A3.0x2 5Gbps, USB-A2.0x4 480Gbps, USB-C3.0x1 5Gbps, TF(microSD)/SDx1, USB2.0 dual card single read, HDMIx2 4K@60Hz, DPx1 4K@60Hz, RJ45x1 thousand Mega, Audiox1, PD 100Wx1
PD Power (W)100
USB RateUSB3.0 = 5Gbps, USB2.0 = 480mbps
Video Resolution 3840x2160@60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan