Orico 10In1 Type C Hub HDMI VGA USB 3.0 2.0 PD RJ45 SD TF AUX

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)15
ColorGrey+Black
Dimensions (mm)123x52x16
IndicatorBlue LED
InputType-C
MaterialAluminium Alloy + Plastic
OutputHDMIx1, VGAx1, USB3.0x1, USB2.0x2, PDx1, RJ45x1, SDx1, TFx1, 3.5mm audiox1
PD Power (W)Max. 87
Supported System Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan