Fleetguard Air Dryer Filter (Filter Pengering Udara)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Gasket OD (inch)4.37
Largest OD (inch)5.51
Length (inch)6.52
Thread Class6H
Thread Diameter (inch)1.54
Thread FormMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
​Fleetguard AD27750 premium air dryer delivers on protection to filter out water vapor, oil vapor, and other contaminants before they can reach the air tanks and valves ensuring optimal uptime. Trust your compressed air systems with superior guarded protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan