Emaux Top Mount Filter P Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Pressure (bar)2
Valve Connections (inch)1.5
Valve Connections (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
P Series Filter is equipped with :
1. 6-way clamp style multiport valve (1.5inch MPV01)
2. universal standard of union connection
3. pressure gauge
4. lateral system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan