Emaux Chemical Feeders (In-Line)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Chlorine Tablet Specification (mm)Ø30x16/pc, Ø76x26/pc
Valve Connetion (inch)1.5
Valve Connetion (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Product Features

1. Provide a very economical, user-friendly solution for sanitizing large residential and commercial swimming pools using either chlorine or bromine tablets.
2. Heavy duty, different models to provide automatic sanitization for pools up to 608,000 litres.
3. In-line and off-line plumbing installations are available in 2 sizes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan