Logitech Mouse MX Anywhere 3S

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100.5x65x34.4
Battery (mAh)500, Rechargeable Li-Po battery
ColorGraphite
ConnectivityBluetooth & Logi Bolt USB compatible (receiver not included)
Minimal & Maximal Value (dpi)200-8000 (can be set in increments of 50 DPI)
Nominal Value (dpi)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompatibilitas
Bluetooth® Rendah Energi
Memerlukan Teknologi Bluetooth Rendah Energi
Dibuat untuk Laptop Intel® Evo™
Windows® 10, 11 or later
macOS 10.15 or later
Linux® 4Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem operasi selain Windows dan macOS.
ChromeOS™ 5Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem operasi selain Windows dan macOS.
iPadOS 14 or later
Android™ 8.0 or later 6Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem operasi selain Windows dan macOS
Kompatibel dengan Logi Bolt USB Receiver (tidak disertakan)
Tidak kompatibel dengan receiver USB Logitech lainnya.

Isi Kemasan
Mouse
Kabel pengisian daya USB-C (USB-A ke USB-C)
Dokumentasi pengguna
Fitur
Spesifikasi & Perincian
Dimensi
Tinggi: 100,5 mm
Lebar: 65 mm
Tebal: 34,4 mm
Berat: 99 g
Spesifikasi Teknis
Teknologi Sensor
Darkfield high precision
Nilai nominal: 1000 DPI
DPI (Nilai minimal dan maksimal): 200-8000 DPI (penambahannya dapat diatur agar kelipatan 50 DPI)
Tombol
6 tombol (Klik kiri/kanan, Maju/Mundur, Berganti mode wheel, Klik tengah)
Scroll Wheel: Ya, dengan auto-shift
Scroll horizontal: Ya, dengan menahan tombol samping saat memutar wheel
Baterai
Baterai Li-Po (500 mAh) yang dapat diisi ulang
Tetap bertenaga hingga 70 hari dengan sekali pengisian penuh. Dapatkan penggunaan selama tiga jam dari pengisian cepat selama satu menit. 1Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola penggunaan pengguna dan kondisi komputasi.
Keberlanjutan
Plastik Graphite: 78% bahan Post-Consumer Recycled (PCR) 2Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Plastik Pale Grey/Rose: 61% bahan Post-Consumer Recycled (PCR) 3Tidak termasuk plastik dalam Printed Wiring Assembly (PWA), receiver, kabel, kabel FFC, dan kemasan.
Kemasan Kertas: Bersertifikat FSC™

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait