Spesifikasi
| Processor | Mediatek Helio G99 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 211x124.7x8 |
| Capacity (gb) | 4/64 |
| Screen Size (inch) | 8.7 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Rear Camera (MP) | 8 |
| Battery Capacity (mAh) | 5100 |
| Color | Random Color |
| Front Camera (MP) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































