Rainbow Carpet Roll Monaco (Karpet Rol)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Width (m)4
Length (m)5
Thickness (mm)13
MaterialPolypropylene (PP)
Primary Backing MaterialWoven Polypropylene
Secondary BackingAction back
Motif/PolosPolos

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karpet Monaco adalah simbol kemewahan dan fungsionalitas yang menyatu dalam satu produk. Dengan motif polos yang elegan, bahan tebal berkualitas tinggi, dan desain yang cocok untuk kantor, karpet ini menjadi pilihan utama untuk meningkatkan suasana ruang kerja Anda.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait