Harmit HASP Lock

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Size (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HASP Safety Steel Lockout Steel Jaws Out Lock 25 MM - HASP Lock 25mm

Pegangannya adalah material PE yang dilapisi, ketahanan suhu tinggi, resistensi korosi. Multi-hasps memungkinkan beberapa gembok untuk mengamankan satu perangkat penguncian tunggal. Kecuali jika gembok dilepas, atau perangkat tidak dapat dibuka. Desain rahang yang unik, mengunci dengan kuat, memastikan keamanan pekerjaan pemeliharaan. ️

Diameter rahang dalam 1 inci (25 mm) dan dapat menampung hingga enam gembok. Ideal untuk penguncian di banyak titik penguncian (6 penguncian), pengait menjaga peralatan tidak beroperasi saat perbaikan atau penyesuaian dilakukan. Kontrol tidak dapat diaktifkan sampai gembok padlock terakhir dilepas dari pengait.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan