SMC ISO Standard Hydraulic Cylinder CHDSD Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Mounting TypeBasic
Bore Size (mm)63
Nominal Pressure (MPa)10
Stroke (mm)120
Cushioning(-) With cushions on both sides
Port Thread Type(-) Rc
Rod end Screw(-) Without rod end nut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan