IMAO BJ153-C Cam Lever Set

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Clamp Stroke (mm)1.9
Lever Load (N)250
Dimension N (mm)25
Dimensions k (mm)12-22
Dimension S (mm)M8×1.25
Dimension A (mm)15–25
Dimension C (mm)19
Dimension E (mm)12
Dimension G (mm)20
Dimension H (mm)75
Dimension L (mm)56-66
Dimension Q (mm)12
Dimension R (mm)104
Dimensions d (mm)12
Dimensions j (mm)14-24
Dimensions m (mm)6.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.
Warning
*Sample image (please check the specifications of each product number for details)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan