Blue Point Flexible Magnetic Pick-Up Tool (Alat Pengambil Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Country of OriginUSA
Magnet Lift (lbs)3-1/2
Length Size (inch)21
Flexible Section (inch)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Magnet lifts 3-1/2 lb
- Length is 21", including a 14" flexible section

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan