Snap-on Knurled Wobble Extension (Adaptor Soket)

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Country of OriginUSA
FinishChrome
ASME/ANSIB107.100
Shank Diameter (inch)5/8 (Dimension A)
Drive Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wobble function provides 16° of additional accessibility
- Knurled shanks for easy fingertip turning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait