KIA Ceramic Floor Tiles (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ColorCotton White
Coverage Area (m²/box)0.96
Faces1
Product TypeFloor Tiles
Size (cm)40x40
SurfaceGlossy
Thickness (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan