xiaomi Redmi 13

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
RAM (Gb)8
ProcessorMediaTek Helio G91-Ultra, Octa-core CPU, up to 2.0GHz
Battery (mAh)5030
Camera (MP)Rear: 108+2, Front: 13
Display (inch)6.79 (Up to 90Hz)
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Spesifikasi:
1. Prosesor MediaTek Helio G91-Ultra: Performa octa-core yang kencang untuk gaming dan multitasking
2. RAM 8GB
3. Penyimpanan internal 128GB/256GB
4. Layar 6.79" FHD+
5. Refresh rate 90Hz
6. Kamera utama 108MP
7. Kamera makro 2MP
8. Kamera selfie 13MP
9. Baterai 5030mAh
10. Pengisian cepat 33W
11. NFC
12. Sensor sidik jari di samping
13. Jaringan 4G LTE
14. Bluetooth 5.4
15. GPS: Navigasi yang akurat
16. Colokan headphone 3.5mm

Isi Kemasan:
1. Ponsel
2. Kabel USB Tipe-C
3. Alat Pembuka SIM
4. Casing Pelindung
5. Panduan Memulai Cepat
6. Informasi Keselamatan

Ulasan Produk

Halaman Terkait