CS PVC Sheet Polos Standard

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Length (m)50
Thickness (mm)0.2
Width (mm)1220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ditempel menggunakan Lem Kuning
Bisa digunting atau dipotong pakai cutter
Akan dikirim dalam bentuk gulungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan