KYOCERA Kyocera Turning Chip PR1225 PVD Coating

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialPR1225
Thickness (mm)2.38
Hole Diameter (mm)3
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Corner Radius (mm)<0.1
Body MaterialPR1225
Chip Breaker Compatible Area1
Chip breakerSingle-sided
Clearance Angle (°)7
Hole Shape (°)one side 40 to 60 (Partial cylindrical hole)
Number of corners2
Part Number545-8650 (5458650 )
TRUSCO Number545-8650
Tip Shape (°)55 (Rhombus Apex Angle)
With or Without HolesCan be

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (please check the specifications of each product number for details)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan