GMC Ceiling Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Air Blowing (m³/minute)191
Air Speed (m/min)162
Diameter (inch)56
Motor Speed (rpm)107-327
Pipe Length (cm)29
Power (W)75
Propeller Diamater (cm)140
Propeller Length (cm)60
Speed Setting5 and off
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Motor dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor & baling-baling halus (low noise)
- Baling-baling kokoh dan terbuat dari metal
- Dilengkapi dengan kawat baja sebagai pengaman
- Dilengkapi penutup sumbu motor tanpa kabel diluar
- Penyambung kabel langsung ke terminal
- Penutup sumbu untuk menghindari air yang masuk ke motor
- Pengait baling-baling pencegah baling-baling jatuh
- Menggunakan saklar pengaman dan tuas penekan pemutus arus listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait