GMC Box Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Diameter (inch)14
Frequency (Hz)50
Power (W)45
Speed Setting3
Timer (minute)1-60
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GMC 708 Box Fan 12 inch ini mempunyai 3 pengaturan kecepatan, SNI, mempunyai tombol pengatur waktu 1-60 menit, pada posisi kipas terbalik akan otomatis mati dan dilengkapi sekring pengaman panas berlebih. Rancangan yang ekonomis sangat cocok diletakkan di ruang manapun. Cocok untuk Apartement, kios, kantor, counter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait