Thermo Fisher Scientific Water Bath General Purpose (Penangas Air)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Chamber Capacity (L)2 (Shallow)
Temperature Range (°C)Ambient to 100
Temperature Stability (°C)±0.1
Work Area (LxWxH) (mm)153 x 300 x 65
Dimensions (LxWxH) (mm)246 x 355 x 232
Electrical Requirements (V)120/230 (50/60Hz)
DisplayMonochrome LCD
Heater Output Power (W)300
Temperature Uniformity (°C)±0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Include installation fee in Jabodetabek

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan