TaffPACK Super Strong Fiber Tape (Lakban Fiber)
#Grup produk P111107069
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Length (m) | 25 |
| Material | Fiber |
| Thickness (mm) | 0.14 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mengemas ataupun mengikat barang-barang tentu membutuhkan sebuah lakban yang memiliki daya rekat yang kuat. Oleh karena itu, Anda membutuhkan lakban fiber yang satu ini. Didesain dengan keunggulan daya rekat super kuat, produk ini akan menjadi mitra terbaik Anda dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Super Strong Fiber Tape Isolasi Bening 25M - GF25M
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Super Strong Fiber Tape Isolasi Bening 25M - GF25M
Fitur
Bahan Super KuatMemiliki kekuatan yang luar biasa, lakban single tape ini mampu menahan beban berat dan memberikan daya tahan yang maksimal. Dengan kekuatan yang super, Anda dapat menggunakan lakban ini untuk mengikat, mengamankan, atau mengencangkan berbagai barang dan material.
Panjang 25 M
Hadir dengan panjang 25 M, memberikan Anda cukup banyak bahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Panjang yang cukup ini memastikan bahwa Anda tidak perlu khawatir kehabisan lakban saat sedang berada di tengah-tengah tugas.
Multifungsi
Lakban ini sangat serbaguna dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Baik Anda ingin mengemas barang, memperbaiki benda yang rusak, atau bahkan membuat proyek kreatif, lakban fiber adalah pilihan yang tepat. Dengan kemampuan multifungsinya, produk ini akan memenuhi segala kebutuhan Anda dengan baik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1xP111107069-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
