TaffPACK Kitchen Sink Seal Tape (Lakban Kedap Air)
#Grup produk P111106820
Spesifikasi
| Color | Transparent |
|---|---|
| Length (m) | 3 |
| Material | Acrylic Glue |
| Thickness (mm) | 0.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lakban ini memiliki daya rekat yang kuat dan tidak mudah lepas. Memilki fitur waterproof yang memungkinkan lakban ini dapat diaplikasikan untuk menahan kebocoran atau rembesan air yang meluap terutama pada bagian sudut tempat cuci piring, kamar mandi, bathtub dan lain-lain. Terbuat dari material akrilik yang berkualitas sehingga dijamin kebocoran pada bagian dapur Anda akan teratasi.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Waterproof Dapur Kitchen Sink Seal Tape 3M - YK-468
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Waterproof Dapur Kitchen Sink Seal Tape 3M - YK-468
Fitur
Mencegah KebocoranSealing strip ini berguna untuk mencegah air bocor atau rembes ke sela-sela tempat cuci piring dan bathtub. Cegah perabotan Anda dari kerusakan akibat air rembes dengan menggunakan sealing strip ini.
Bahan Lem Akrilik
Terbuat dari lem akrilik tahan air yang bertujuan untuk mencegah air agar tidak rembes. Dengan menggunakan lem ini masalah kebocoran di rumah Anda menjadi teratasi.
Mudah Digunakan
Sama seperti lakban pada umumnya, Anda hanya perlu menempelnya pada tempat-tempat yang diinginkan agar celah-celah dapat tertutup dengan rapat. Sesuaikan panjang lakban dengan celah yang terdapat pada perlengkapan dapur atau kamar mandi Anda.
Varian Ukuran
Terdapat beberapa varian ukuran pada sealing strip ini mulai dari 20 mm, 30 mm hingga 50 mm dengan panjang 3 M sesuai dengan kebutuhan Anda. Lindungi berbagai perabotan Anda dengan sealing strip ini.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/msP111106820-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
