TaffPACK Versatile Travel Pouch (Plastik Travel Pouch)
#Grup produk P111106802
Spesifikasi
| Color | No Color |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 250x350 |
| Material | EVA |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jika Anda mencari tempat penyimpanan barang yang sederhana dan tahan air, maka kantong travel yang satu ini adalah pilihan tepat. Material EVA yang digunakan membuatnya tahan air dan kuat untuk menampung pakaian hingga alat mandi. Kantong penyimpanan serbaguna ini mengadopsi sistem zip sehingga mudah dibuka-tutup. Tampilannya juga transparan sehingga bisa dilihat dengan mudah.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffPACK Kantong Travel Serbaguna Pouch Zipper Organizer - CC-003
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffPACK Kantong Travel Serbaguna Pouch Zipper Organizer - CC-003
Fitur
Keunggulan Produk-Material EVA jelas lebih kuat dan awet tetapi ringan untuk dibawa ke mana saja.
-Barang jadi lebih mudah ditemukan berkat warna kantong yang transparan.
-Efektif cegah kehilangan barang karena dibekali sistem pengunci zipper lock.
Fitur
Pisahkan Barang Anda
Jika Anda ingin membawa banyak barang, kantong travel ini dapat membantu menggolongkan barang Anda agar tidak tercampur. Anda tetap dapat mengidentifikasi isi pouch berkat tampilannya yang transparan sehingga tak perlu membukanya satu per satu.
Kualitas Tak Diragukan
Kantong travel ini mampu menampung sepatu, alat mandi, hingga kosmetik tanpa jebol. Hal ini berkat material EVA berkualitas yang digunakan. Material tersebut juga memungkinkan kantong ini tahan terhadap cipratan air.
Buka dan Tutup Mudah
Tak perlu banyak tenaga untuk membuka kantong organizer ini. Anda hanya perlu menggerakkan zipper atau penjepitnya dengan halus. Sistem zip juga mendukung kantong tertutup rapat dan menyimpan barang Anda dengan baik.
Ukuran Kantong yang Ideal
Agar penyimpanan semakin optimal, kantong travel ini dirancang dengan ukuran 250 x 350 mm. Untuk barang-barang kecil, ukuran ini tentunya ideal. Menyimpannya di dalam tas travel juga tidak akan menghabiskan tempat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/maP111106802-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
