TaffPACK Lakban Kain Bisa Ditulis (Solasi / Selotip)
#Grup produk P111106583
Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Length (m) | 10 |
| Material | PVC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Merekatkan, menandai, hingga menutup celah bisa Anda lakukan dengan mudah jika memiliki lakban kain dari TaffPACK. Lakban super multifungsi ini memiliki tekstur woven berkat bahan PVC yang digunakan. Bisa digunakan sebagai anti slip karpet, merekatkan kain gorden, hingga membuat penanda di jalan setapak. Uniknya lagi, permukaan lakban ini juga dapat ditulis sehingga cocok untuk mengemas barang dan menandai jenis isinya.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Kain Karpet Multifungsi Cloth Tape Writable 10M - NL20
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Kain Karpet Multifungsi Cloth Tape Writable 10M - NL20
Fitur
Daya Rekat yang KuatKarena memiliki fungsi utama sebagai perekat, sudah pasti lakban kain ini memiliki daya rekat yang kuat. Anda tak perlu khawatir lakban akan terlepas seiring berjalannya waktu. Selain daya rekat, lakban ini juga mampu menahan beban yang cukup berat.
Permukaan Dapat Ditulis
Ingin menandai barang yang telah dikemas? Tulis saja pada permukaan lakban menggunakan spidol. Lakban kain mampu menyerap tinta spidol sehingga tidak mudah luntur. Dengan fitur ini, lakban juga bisa digunakan untuk menandai posisi atau lokasi.
Tahan Terhadap Tarikan
Selain daya rekat yang kuat, lakban kain dari TaffPACK juga memiliki daya tahan terhadap tarikan. Ini menyebabkan lakban tidak mudah robek meski dalam kondisi tertarik. Cocok digunakan untuk menggantung barang sementara atau mengemas barang berat.
Permukaan Tahan Air
Karena sifatnya yang tahan air, lakban kain bisa Anda gunakan sebagai penanda di jalan setapak atau penutup celah jendela. Air dan minyak tidak akan menyerap ke bagian dalam lakban. Kualitasnya sebagai perekat pun tak akan menurun.
Ukuran yang Variatif
Hadir dengan ukuran sepanjang 10 M dan lebar bervariasi. Variasi ukuran inilah yang membuatnya bisa digunakan sesuai kebutuhan, baik kebutuhan kecil maupun besar. Dengan ukuran double tape yang tepat, penggunaannya pun menjadi lebih fleksibel dan bermanfaat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/g7P111106583-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
