TaffPACK Lakban Anti Slip (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Dimensions (mxmm)1x60
Length (m)1
MaterialPVC
ResilienceWaterproof
Thickness (mm)4
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keamanan pijakan di rumah bisa Anda dapatkan dengan menggunakan lakban lantai dari TaffPACK. Permukaan lakban ini dirancang bertekstur untuk memberikan pijakan yang anti slip. Ukurannya juga panjang dan lebar sehingga cocok digunakan di area tangga, kamar mandi, hingga undak-undakan rumah. Anda bahkan bisa memotongnya sesuai kebutuhan karena karakteristiknya yang fleksibel.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Lantai Tangga Anti Slip Tape Waterproof Flexible - WD1
Fitur
Cegah Risiko Tergelincir
Risiko tergelincir bisa terjadi utamanya di permukaan miring, seperti tangga ataupun ramp. Untuk mencegahnya gunakan saja lakban lantai anti slip ini. Lakban ini dirancang khusus untuk memberikan pijakan yang pakem berkat permukaan yang bergaris. Cocok digunakan apabila Anda memiliki anak kecil atau lansia di rumah.

Dibekali Perekat Kuat
Sebagai salah satu penunjang keamanan, tentu saja lakban lantai ini dibekali model pemasangan yang mudah dan kuat. Hal ini tampak dari penggunaan perekat berkualitas sehingga Anda bisa menempelkannya langsung di permukaan yang diinginkan.

Daya Tahan yang Tinggi
Terbuat dari material PVC yang tentunya non toxic dan tidak berbau. Permukaannya juga tidak mudah tergores untuk menjaga tampilan dan kualitasnya. Lakban lantai ini bahkan dibekali fitur waterproof sehingga bisa digunakan di dalam atau luar ruangan.

Lakban Dapat Dipotong
Hadir dengan ukuran yang cukup panjang dan lebar. Tentu Anda bisa menggunakannya untuk area yang luas. Selain itu, lakban lantai anti slip ini juga memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga dapat dipotong menyesuaikan luas area penggunaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan