Adnoc Transmission Fluid Automatic Universal Fully Synthetic (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorRed
Density (kg/L)'0.854 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)234
Kinematic Viscosity (mm²/s)32.3 at 40°C and 6.3 at 100°C
Pour Point (°C)-45
Viscosity Index156
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC ATF Universal adalah fluida transmisi otomatis serbaguna berkinerja tinggi yang diformulasikan dengan basis oli sintetis penuh dan aditif khusus yang dipilih dengan cermat. Fluida ini memberikan sifat gesekan optimal serta perlindungan terhadap korosi, keausan, lumpur, deposit, dan oksidasi pelumas.

Aplikasi :
ADNOC ATF Universal cocok untuk digunakan pada transmisi otomatis kendaraan penumpang dan kendaraan komersial, sistem hidrolik pada peralatan bergerak di jalan dan di luar jalan, serta aplikasi peralatan industri. Profil serbagunanya membuatnya cocok untuk aplikasi seperti transmisi bahan bakar efisien 6+ kecepatan dan juga untuk transmisi 3/4/5 kecepatan yang lebih tua yang membutuhkan spesifikasi berikut.

Manfaat :
1. Ketahanan oksidasi yang sangat baik menghasilkan interval penggantian yang panjang.
2. Kompatibel dengan semua jenis karet, elastomer, dan logam, serta memberikan perlindungan terhadap keausan dan kebocoran.
3. Fluiditas yang sangat baik pada suhu rendah.
4. Stabilitas gesekan yang lebih baik.
5. Kompatibilitas komponen yang lebih baik.
6. Sifat gesekan optimal memberikan perpindahan gigi yang lancar dan operasi tanpa masalah.

Tingkat kinerja :
- Allison C4, TES 389 and TES 295
- Chrysler ATF+4
- GM Dexron-IIIH
- JASO 1A
- Mercon V
- GM Dexron-VI
- Hyundai SP-IV
- Mazda FZ
- MB 236.14 / 236.15 / 236.17
- Ford Mercon LV
- Nissan MaticS
- Shell M-1375.4 or ZF Lifeguardfluid6
- Shell M-1375.6 or ZF Lifeguardfluid6+
- Shell M-1375.8 or ZF Lifeguardfluid8;
- Toyota Type WS
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan