Adnoc Transmission Fluid CVT Fully Synthetic (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorRed
Density (kg/L)'0.854 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)210
Kinematic Viscosity (mm²/s)35.37 at 40°C and 7 at 100°C
Pour Point (°C)-50
Viscosity Index179
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC CVT Fluid adalah cairan transmisi variabel terus-menerus (CVT) sintetis penuh, kinerja tinggi yang direkomendasikan untuk digunakan dalam CVT Jepang, Amerika, Korea, dan Eropa dengan desain sabuk dorong dan rantai tarik. Ini juga cocok untuk digunakan dalam CVT kopling basah. Ini menyediakan perpindahan yang lebih halus, konsisten di semua kondisi cuaca tanpa langkah. Ini memberikan perlindungan pelumas menyeluruh bagi komponen transmisi untuk membantu memperpanjang umur transmisi dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus.

Aplikasi :
ADNOC CVT Fluid direkomendasikan untuk mobil penumpang yang dilengkapi dengan Transmisi Variabel Kontinu.

Manfaat :
- Perlindungan lapis baja yang sangat baik antara Sabuk dan Pulley
- Anti aus logam pada CVT rantai tarik
- Stabilitas gesekan yang baik, anti-berbusa, dan anti-aus
- Kinerja baik pada aplikasi torsi tinggi
- Stabilitas termal dan oksidasi yang sangat baik untuk kinerja transmisi yang konsisten
- Kompatibilitas dengan semua bahan segel umum yang membantu mengendalikan kebocoran
- Properti pengendalian busa yang efektif yang akan memberikan kinerja perpindahan yang konsisten
- Keluwesan cairan suhu rendah yang sangat baik
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan