Adnoc Transmission Fluid DCT (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
ColorRed
Density (kg/L)'0.854 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)228
Kinematic Viscosity (mm²/s)32.3 at 40°C and 7.4 at 100°C
Pour Point (°C)-48
Viscosity Index184
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC DCT Fluid adalah cairan transmisi otomatis premium, kinerja tinggi, yang diformulasikan dengan basis minyak sintetis penuh dan aditif yang dipilih untuk memberikan kinerja yang sangat baik untuk aplikasi transmisi kopling ganda. Ini memiliki perlindungan pelumasan menyeluruh untuk komponen transmisi untuk membantu memperpanjang umur transmisi dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus.

Aplikasi :
ADNOC DCT Fluid direkomendasikan untuk mobil penumpang yang dilengkapi dengan transmisi kopling ganda basah yang memerlukan spesifikasi berikut. Tidak disarankan untuk digunakan dalam transmisi AT langkah atau CVT.


Manfaat :
- Stabilitas gesekan yang baik, sifat anti-penampakan, dan anti-keausan
- Stabilitas termal dan oksidasi yang sangat baik
- Kompatibilitas dengan semua bahan seal umum
- Kinerja yang baik pada aplikasi torsi tinggi
- Fluiditas yang sangat baik pada suhu rendah
- Operasi tanpa getar
- Kontrol Gesekan Kopling Ganda
- Perlindungan komponen transmisi dari korosi dan keausan

Tingkat Kinerja :
- VW/Audi/Skoda
Transmisi DCT DQ250 dan DQ500
DCTF-kopling basah VW P/N G 052 182 A2 (ref. fluid)
- Getrag
Transmisi DCT 7DCT600
DCTF-kopling basah BMW P/N 83220440214 (ref. fluid)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan