Adnoc Motorcycle Oil Voyager SPX4 L (Oli Motor)
#Grup produk P111106440
Spesifikasi
| CCS Temperature (°C) | -25 |
|---|---|
| CCS Viscosity (cP) | 5900 |
| Density (kg/L) | '0.856 at 15°C |
| Flash Point (COC) (°C) | 220 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | 96.88 at 40°C and 14.53 at 100°C |
| Pour Point (°C) | -39 |
| SAE Grade | 10W-40 |
| Viscosity Index | 156 |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ADNOC Voyager SPX4-L adalah rangkaian minyak mesin sintetis, stabil terhadap gesekan, multigrade, yang direkomendasikan untuk mesin skuter yang beroperasi dalam kondisi tugas berat. Sifat gesekan rendahnya menjamin gesekan mesin minimal untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan memastikan kehilangan daya minimal, menghasilkan pelepasan daya dan percepatan yang lebih baik. Teknologi dasar sintetis dan aditif yang dipilih dengan hati-hati memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap aus, pembentukan endapan, dan kerusakan termal, menjaga kinerja sepanjang umur layanan minyak.
ADNOC Voyager SPX4-L sangat direkomendasikan untuk digunakan pada mesin skuter bensin empat langkah modern, di mana mesin dilumasi secara independen dalam aplikasi seperti pada skuter yang dilengkapi dengan transmisi otomatis vario sabuk, termasuk model dari Honda, Yamaha, dan lainnya yang membutuhkan spesifikasi di bawah ini.
Manfaat :
- Stabilitas termal tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi
- Umur mesin yang panjang
- Konsumsi minyak yang rendah
- Sifat gesekan yang dioptimalkan untuk perjalanan yang lancar
- Pengurangan aus mesin dan endapan bahkan dalam kondisi yang buruk
- Rentang kondisi operasional yang luas mulai dari ringan hingga berat
Tingkat kinerja :
- API SL
- JASO T 903:2016 MB
ADNOC Voyager SPX4-L sangat direkomendasikan untuk digunakan pada mesin skuter bensin empat langkah modern, di mana mesin dilumasi secara independen dalam aplikasi seperti pada skuter yang dilengkapi dengan transmisi otomatis vario sabuk, termasuk model dari Honda, Yamaha, dan lainnya yang membutuhkan spesifikasi di bawah ini.
Manfaat :
- Stabilitas termal tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi
- Umur mesin yang panjang
- Konsumsi minyak yang rendah
- Sifat gesekan yang dioptimalkan untuk perjalanan yang lancar
- Pengurangan aus mesin dan endapan bahkan dalam kondisi yang buruk
- Rentang kondisi operasional yang luas mulai dari ringan hingga berat
Tingkat kinerja :
- API SL
- JASO T 903:2016 MB
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c8P111106440-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
