Adnoc Motorcycle Oil Voyager SPX4 N (Oli Motor)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
CCS Temperature (°C)-25
CCS Viscosity (cP)5800
Density (kg/L)'0.864 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)220
Kinematic Viscosity (mm²/s)103.5 at 40°C and 14.72 at 100°C
Pour Point (°C)-39
SAE Grade10W-40
Viscosity Index147
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC VOYAGER SPX4-N adalah Oli mesin skuter multigrade Premium, berbahan dasar full sintetik, yang direkomendasikan untuk mesin skuter dan motor matic yang bekerja berat. Oli ini menjamin tingkat gesekan yang minimum, memaksimalkan penghematan bahan bakar sekaligus mencegah power loss, serta meningkatkan tenaga dan akselerasi mesin. Dengan formulasi full sintetik dan additif yang dipilih dengan cermat, membuat oli ini mampu melindungi mesin dari keausan secara sempurna, terhadap pembentukan deposit dan thermal breakdown serta mempertahankan performance nya selama pemakaian.

Standard Specification :
API SN
JASO T 903:2016 MB

aplikasi :
Direkomendasikan untuk mesin skuter bensin 4 tak modern dimana mesin dilumasi secara independent seperti mesin skuter yang dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT bertipe sabuk (belt type CVT), termasuk di dalamnya skuter model Honda, Yamaha dsb.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Stabilitas oksidasi yang sangat baik pada suhu operational tinggi
- Viskositas stabil pada suhu rendah dan tinggi
- Long drain intervals (masa penggantian oli yang panjang)
- Memberikan perlindungan luar biasa terhadap karat dan menjaga bagian-bagian mesin terlindungi dari keausan
- Berkendara menjadi mulus berkat kemampuannya dalam mengoptimalkan gesekan
- Tangguh di segala kondisi berkendara, dari ringan hinga berat
- Tingkat penguapan yang rendah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait