Adnoc Motorcycle Oil Voyager MPX4 N Fully Synthetic (Oli Motor)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
CCS Temperature (°C)-25
CCS Viscosity (cP)5900
Density (kg/L)'0.856 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)220
Kinematic Viscosity (mm²/s)96.88 at 40°C and 14.53 at 100°C
Pour Point (°C)-39
SAE Grade10W-40
Viscosity Index156
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC VOYAGER MPX4-N adalah Oli multi fungsi multigrade dan berbahan dasar full sintetik, yang dibuat untuk mesin, kopling dan gear (ECG) motor bensin yang bekerja berat. Dengan formulasi full sintetik dan additif yang dipilih dengan cermat, membuat oli ini mampu melindungi mesin dari keausan secara sempurna, terhadap pembentukan deposit dan thermal breakdown serta mempertahankan performance nya selama pemakaian.

Standard Specification :
API SN
JASO T 903:2016 MA/MA2

aplikasi :
Sangat direkomendasikan untuk aplikasi pada Mesin-Kopling-Gear (ECG) sepeda motor bensin seperti Honda, Yamaha,Suzuki, Kawasaki, Bajaj dan sepeda motor lain yang memerlukan spesifikasi tersebut.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Stabilitas oksidasi yang sangat baik pada suhu operational tinggi
- Perpindahan gigi atau kopling menjadi mulus berkat kandungan atau formulasi yang ada dalam olinya.
- Melindungi komponen penting pada roda gigi (gear) & kopling (clutch) untuk memaksimalkan masa pemakaian
- Memberikan perlindungan luar biasa terhadap karat dan menjaga bagian-bagian mesin terlindungi dari keausan
- Interval Pengantian yang Panjang (long drain intervals)
- Mengurangi konsumsi bahan bahar (khusus SAE 10W30)
- Tangguh di segala kondisi berkendara, dari ringan hinga berat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan