Adnoc Engine Oil Voyager Silver Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
CCS Temperature (°C)-30
CCS Viscosity (cP)4000
Density (kg/L)'0.845 at 15°C
Flash Point (COC) (°C)225
Kinematic Viscosity (mm²/s)48 at 40°C and 8.5 at 100°C
Pour Point (°C)-42
SAE Grade5W-20
Viscosity Index155
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC Voyager Silver Plus Eco adalah oli mesin multigrade premium untuk mobil penumpang van, SUV, dan truk ringan yang berbahan bakar bensin, direct injection, turbo/supercharge (TGDI). Diformulasikan dengan bahan dasar oli Fully Synthetic dan aditif generasi terbaru. Dirancang khusus untuk mobil GM, Ford serta OEM Jepang, Korea dan dapat digunakan pada kendaraan Jaguar dan Land Rover model lama karena kompatibilitasnya.

Standard Specification:
API SN+/Resource Conserving,
API SN
ILSAC GF-5

Approval :
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-A1/B1
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Rekomendasi untuk Mesin berbahan Bakar Bensin dengan oktan rendah dan tinggi pada kendaraan Van, SUV, Double Cabin,yang beroperasi di segala kondisi.
- API SN Plus atau spesifikasi ILSAC GF-5. Direkomendasikan juga untuk mesin bensin direct injection, turbo/supercharge (TGDI).
- Dirancang khusus untuk GM, Ford serta OEM Jepang dan Korea
- Dapat digunakan pada kendaraan model lama karena compatibility, dengan Kendaraan Jaguar dan Land Rover
- Direkomendasikan untuk Kendaraan model lama dan baru dari pabrikan mobil Amerika, Eropa, Jepang, Korea
- Menjaga Kebersihan mesin dan turbocharge dengan sempurna
- Menjaga stabilitas termal (suhu) dan oksidasi dengan sempurna
- Penguapan yang sangat rendah & masa pengantian oli yang lebih panjang dengan perlindungan sempurna terhadap keausan, karat, korosi dan endapan pada mesin
- Mengurangi risiko LSPI (Low Speed Pre-Ignition)yang terjadi pada mesin turbocharged.
- Karakteristik multi-viskositas memastikan sirkulasi oli yang cepat saat mesin dihidupkan
- Hemat bahan bakar
- Perlindungan sempurna pada sistem gas buang dan memaksimalkan umur three-way catalyst (TWC)
- Shear-stable (Viscositas yang stabil)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait