Adnoc Transmission Fluid Gear Oil GP (Pelumas Transmisi)
#Grup produk P111106246
Spesifikasi
| Performance Level | API GL-4 |
|---|---|
| SAE Grade | 80W-90 |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Standard Specification:
API GL-4
MB 235(L)
MIL-L-2105D(L)
aplikasi :
ADNOC Gear Oil GP adalah serangkaian pelumas gear otomotif yang diformulasikan dari base oil yang sangat murni dan aditif Extreme Pressure (sulfur-phosphorous ) yang dipilih dengan cermat, yang memberikan perlindungan terhadap karat, korosi, dan keausan, pada berbagai kondisi dan suhu yang berbeda. Rekomendasi untuk transmisi manual yang dipasang pada mobil penumpang dan kendaraan on/off-road, yang beroperasi dalam kondisi kecepatan tinggi, torsi rendah, dan kecepatan rendah/torsi tinggi. Ini dapat digunakan sebagai pelumas gardan belakang dengan tingkat beban rendah/sedang seperti mobil penumpang dan kendaraan tugas ringan yang memerlukan spesifikasi API GL-4. Tidak direkomendasikan untuk conventional heavy duty hypoid axles yang beroperasi di bawah high loads/high severity, kecuali bila ditentukan oleh pabrikan produk dengan karakteristik seperti itu.
API GL-4
MB 235(L)
MIL-L-2105D(L)
aplikasi :
ADNOC Gear Oil GP adalah serangkaian pelumas gear otomotif yang diformulasikan dari base oil yang sangat murni dan aditif Extreme Pressure (sulfur-phosphorous ) yang dipilih dengan cermat, yang memberikan perlindungan terhadap karat, korosi, dan keausan, pada berbagai kondisi dan suhu yang berbeda. Rekomendasi untuk transmisi manual yang dipasang pada mobil penumpang dan kendaraan on/off-road, yang beroperasi dalam kondisi kecepatan tinggi, torsi rendah, dan kecepatan rendah/torsi tinggi. Ini dapat digunakan sebagai pelumas gardan belakang dengan tingkat beban rendah/sedang seperti mobil penumpang dan kendaraan tugas ringan yang memerlukan spesifikasi API GL-4. Tidak direkomendasikan untuk conventional heavy duty hypoid axles yang beroperasi di bawah high loads/high severity, kecuali bila ditentukan oleh pabrikan produk dengan karakteristik seperti itu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Diformulasikan untuk Automotive high speed gears- Daya pelumasan yang sempurna bahkan pada saat suhu renda sekalipun
- Memberikan perlindungan yang baik terhadap korosi dan keausan
- Thermal stability yang baik dan ketahanan terhadap oksidasi suhu tinggi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6uP111106246-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
