Adnoc Radiator Coolant Auto Cool Long Life LL Green (Cairan Pendingin Mesin)
#Grup produk P111106185
Spesifikasi
| Amine (%) | <0.1 |
|---|---|
| Borate (mg/L) | 0 (Zero) |
| Color | Green |
| Concentration | 0.5 |
| Density | '1.077 (ASTM D 4052) at 20°C |
| Flash Point (COC) (°C) | 112 |
| Foam Break Time (s) | <2 (ASTM D1881) |
| Freezing Protection (50%) (°C) | -49 (ASTM D1177) |
| Nitrate (ppm) | <2 |
| Reserve Alkalinity (ml) | 2.8 (ASTM D1121) |
| Silicate (mg/L) | 23 |
| Specific Gravity | '1.079 at 20°C |
| Volume (L) | 1 |
| pH value (33%) | 8.64 (ASTM D1287) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AUTOCOOL LL adalah cairan pendingin yang didasarkan pada teknologi mutakhir dari aditif inhibitor asam organik yang disetujui oleh sebagian besar produsen peralatan asli (OEM) di seluruh dunia. Cairan ini kompatibel dengan semua selang karet standar, gasket, dan segel yang digunakan dalam sistem pendinginan, serta tidak menghasilkan busa atau menyumbat radiator. AUTOCOOL LL tersedia dalam berbagai konsentrasi yang siap digunakan. Cairan ini didasarkan pada teknologi Organic Acid Technology (OAT), aman untuk lingkungan karena tidak mengandung aditif berbahaya seperti nitrit dan amina.
AUTOCOOL LL adalah cairan pendingin yang cocok digunakan pada semua jenis mesin yang menggunakan bahan dari besi cor, aluminium, tembaga, atau kombinasi dari logam-logam tersebut yang umumnya digunakan dalam mesin modern dan mesin berat di mana kontrol lingkungan ketat dan pabrikan peralatan asli (OEMs) merekomendasikan penggunaan coolant tahan lama dan bebas garam. Produk ini juga dapat diterapkan pada sistem pendinginan kendaraan campuran (mixed fleet) dan sistem pendinginan untuk kapal laut.
AUTOCOOL LL adalah cairan pendingin yang cocok digunakan pada semua jenis mesin yang menggunakan bahan dari besi cor, aluminium, tembaga, atau kombinasi dari logam-logam tersebut yang umumnya digunakan dalam mesin modern dan mesin berat di mana kontrol lingkungan ketat dan pabrikan peralatan asli (OEMs) merekomendasikan penggunaan coolant tahan lama dan bebas garam. Produk ini juga dapat diterapkan pada sistem pendinginan kendaraan campuran (mixed fleet) dan sistem pendinginan untuk kapal laut.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Perlindungan hingga 650000km (8000 jam) untuk truk dan bus, 250000km (6000 jam) untuk mobil penumpang atau 32000 jam (5 tahun) untuk mesin stasioner - Titik didih tinggi memberikan performa pendinginan yang lebih baik
- Sifat Anti-Busa yang baik
- Perlindungan terhadap karat dan korosi pada radiator
- Kompatibel dengan coolant musim panas biasa
- Perlindungan terhadap penguapan berlebihan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/55P111106185-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
