RAYTON Car LED Bulb Lamp (Lampu Mobil LED)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Color Temperature (Kelvin)5700
DriverNone
Light ColorWhite
Lumen100% Brighter than OEM
Power (W)22
Product ClassEconomics
Voltage DC (V)12-24
fanYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan