RAYTON Car LED Bulb Headlight Super (Lampu LED Mobil)

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Product ClassSuper
Voltage DC (V)12-24
fanYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Garis tebal, tapi cenderung fokus ditengah. Sisi Kanan dan Kiri tidak tebal
- WaterProof / Tahan Air
- Chip didalam Unit, Menempel dengan Kipas
- Desain Simple, Area Lampu menggunakan Aluminium
- Perputaran Kipas yang cepat
- Tahan guncangan
- Mudah untuk Pemasangan
- Hemat Energy sampai 72%
- Jangka waktu pemakaian mencapai 30000 Jam
- Menggunakan 8 Titik Chip LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan