RAYTON Dual Laser Main Light (Lampu Kepala Dual Laser)

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Color Temperature (Kelvin)6000
DriverYes
Light ColorWhite
Lumen300% Brighter than OEM
Power (W)35
Product ClassTruck
Voltage DC (V)24-36
fanYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- WaterProof / Tahan Air
- Chip didalam Unit, Menempel dengan Kipas
- Bahan Aluminium Alloy
- Perputaran Kipas yang cepat
- Tahan guncangan
- Mudah untuk Pemasangan
- Hemat Energy sampai 72%
- Jangka waktu pemakaian mencapai 30000 Jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan