RG Vinyl Roll (Lantai Vinil)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.2
Length (m)20
Width (m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vinyl Roll RG Highland memberikan solusi lantai yang menakjubkan dengan vinyl roll mereka yang memadukan motif kayu dan batu yang realistis. Dengan harga yang ekonomis, ketebalan 1,2 mm, dan ketersediaan yang selalu siap stok, produk ini adalah pilihan yang sempurna untuk rumah dan kantor Anda.
Fitur
1. Ketebalan ideal.
2. tersedia dalam berbagai motif.
3. Harga ekonomis.
4. pemasangan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan