Non Brand Work Table Stainless Steel (Meja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 304
Height (cm)75
Hollow Size (mm)40x40
Hollow Thickness (mm)2
Length (cm)230
Plate Thickness (mm)1.2
Top Table Perimeter (mm)40
Top Table Press Depth (mm)10
TypeKnockdown
Width (cm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan