TAKARA STANDARD Range Hood Propeller Fan

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
ColorFloral Ivory
Height (mm)600
Depth (mm)388
Frontage (mm)600
Door MaterialWooden

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Sample image (please check the specifications of each part number for details)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan