YASUKA Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Drilling Capacity (mm)26
Impact Energy (J)2.8
Impact Rate (r/minute)0-5500
Input Power (W)800
No Load Speed (rpm)0-1350
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rotary hammer biasa digunakan untuk mengebor tembok, juga bisa digunakan untuk pekerjaan memahat, seperti melepas ubin atau bahkan melepas seluruh dinding. Gerakan rotasi yang diperlukan untuk pengeboran dapat dinonaktifkan sepenuhnya menggunakan sakelar pada perangkat.
Rotary hammer menjadi palu dempul ringan, yang menggerakkan ujung pahat secara terpisah ke tanah. Pahat untuk bor palu tersedia dari dealer spesialis dengan panjang berbeda dan tip berbeda juga dengan kegunaan yang berbeda.
Memilih rotary hammer YRH 026A mendukung pekerjaan mulai dari pekerjaan ringan hingga berat. Jika Anda sudah memiliki obeng nirkabel yang kuat dan Anda tidak perlu memasang sekrup dengan bor, keputusan Anda harus mendukung palu putar.
Alat ini memiliki berat 2.8 kg, 220V/50 Hz, input power 800 W, impact energy 2.8 J, drilling capacity 26mm, load speed 0-1350 r/min dan impact rate 0-5500 r/min.
Komponen dalam alat terdiri dari sliding lock chuck yang membuat pengguna aman dalam menggunakan rotary hammer. SDS champing design. SDS plus chuck memungkinkan Anda menggunakan mata bor shank halus, gergaji lubang, dan dayung pencampur. Anda perlu menjaga pengaturan pada mode bor atau Anda dapat menghancurkan chuck.
Alat didukung dengan insulasi ganda, efisien digunakan dengan sistem udara pendingin yang sesuai dengan kebutuhan. Pegangan alat didesain dengan halus sehingga nyaman digunakan. Pegangan dapat diputar 3600.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan