Spesifikasi
| Cutting Width (mm) | 82 (3-1/4inch) |
|---|---|
| Depth of Reduction (mm) | 1 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 315x175x180 |
| No Load Speed (rpm) | 16 |
| Power (W) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Power Planer YPN-082A adalah mesin serut kayu listrik yang digunakan untuk mengatur ketebalan papan atau untuk membuat permukaan datar pada sepotong kayu. Alat ini adalah perangkat genggam dan ditenagai oleh kabel listrik yang dipasang ke stopkontak.
Mesin dilengkapi bilah berputar yang ditempelkan di bagian bawah alat, dan pelat pemandu untuk membantu pengguna menjaga alat tetap rata dan lurus selama digunakan. Perangkat ini berguna untuk proyek kecil hingga menengah. Kedalaman pemotongan menggunakan Power Planer YPN-082A dapat disesuaikan pada kebanyakan model dengan kenop kontrol yang dipasang di bagian depan planer.
Mesin memiliki berat sebesar 2.7 kg, daya 500 W, lebar penyerutan 82 mm, kedalaman penyerutan 1 mm, dan memiliki kecepatan tanpa beban 16.000 rpm.
Power Planer YPN-082A cocok digunakan pada pekerjaan-pekerjaan kayu, seperti bangunan dek, furnitur teras, garasi, dan pekerjaan atap, dan memperbaiki atau mengganti pintu. Mesin ini juga memiliki banyak kegunaan di bengkel, terutama bengkel kecil yang tidak memiliki jointer-planer atau surface planer berukuran penuh.
Menggunakan Power Planer YPN-082A dapat mengontrol ukalitas potongan seperti pada jointer. Potongan yang lebih lambat dan dangkal memberikan tampilan yang lebih halus daripada potongan yang cepat dan dalam.
Kelebihan meesin yakni dapat menyesuaikan kedalaman potong pada power planer dilakukan dengan cara yang berbeda. Mesin juga akan menghilangkan bekas gergaji, bahkan dari tepi yang kasar, kayu dapat diserut dengan cara yang mudah sesuai yang diinginkan.
Mesin dilengkapi bilah berputar yang ditempelkan di bagian bawah alat, dan pelat pemandu untuk membantu pengguna menjaga alat tetap rata dan lurus selama digunakan. Perangkat ini berguna untuk proyek kecil hingga menengah. Kedalaman pemotongan menggunakan Power Planer YPN-082A dapat disesuaikan pada kebanyakan model dengan kenop kontrol yang dipasang di bagian depan planer.
Mesin memiliki berat sebesar 2.7 kg, daya 500 W, lebar penyerutan 82 mm, kedalaman penyerutan 1 mm, dan memiliki kecepatan tanpa beban 16.000 rpm.
Power Planer YPN-082A cocok digunakan pada pekerjaan-pekerjaan kayu, seperti bangunan dek, furnitur teras, garasi, dan pekerjaan atap, dan memperbaiki atau mengganti pintu. Mesin ini juga memiliki banyak kegunaan di bengkel, terutama bengkel kecil yang tidak memiliki jointer-planer atau surface planer berukuran penuh.
Menggunakan Power Planer YPN-082A dapat mengontrol ukalitas potongan seperti pada jointer. Potongan yang lebih lambat dan dangkal memberikan tampilan yang lebih halus daripada potongan yang cepat dan dalam.
Kelebihan meesin yakni dapat menyesuaikan kedalaman potong pada power planer dilakukan dengan cara yang berbeda. Mesin juga akan menghilangkan bekas gergaji, bahkan dari tepi yang kasar, kayu dapat diserut dengan cara yang mudah sesuai yang diinginkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
